LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V - 1
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V - 2
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V

Universal

  • Ausführung: 90° Leuchtenarm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Rot/weiß/gelb
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 1,75 m
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Leistung: 4 W
  • Werkstoff Gehäuse: Gummi
  • Farbe Gehäuse: Schwarz
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 320
90° Leuchtenarm LED Rot/weiß/gelb Mit Kabel
2 St.
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
Top-Design in Klarglasoptik!



Mit 3 LED-Funktionen:


  • Begrenzungsleuchte

  • Schlussleuchte

  • Seitenmarkierungleuchte


LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial