Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V - 1
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V - 2
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V

Universal
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
Top-Design in Klarglasoptik!



Mit 3 LED-Funktionen:


  • Begrenzungsleuchte

  • Schlussleuchte

  • Seitenmarkierungleuchte


LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial