Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V - 1
LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 24 V

Universal
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
LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein.



Flexibler Leuchtenarm aus temperaturbeständigem Gummimaterial

Hinweis

Weiße Seite durch Aufschrift „White“ auf der Lichtscheibe gekennzeichnet.



Die Lichtscheibeneinheit LED passt auch für die Umrissleuchten 081242 20, 081242 30 und 081242 40.