LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V
LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V - 1
LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V - 2
LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V - 3
LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Umriss-/Schlussleuchte MINI 24 V

Universal

  • Ausführung: Direkter Anbau
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Rot
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Leistung: 0.8 W
  • Länge: 70 mm
  • Breite: 22 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 460
Direkter Anbau LED Rot Mit Kabel
2 Stück
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
Komplett vergossenes Gehäuse


Optimaler Schutz gegen Wassereintritt



Sehr kleine Bauform


Besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet