LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Pro 24 V
LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Pro 24 V - 1
LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Pro 24 V - 2
LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Pro 24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Umriss-/Begrenzungsleuchte Pro 24 V

Universal

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Weiß
  • Kabelanschluss: 90°-HOTMELT-Anschluss
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Leistung: 0.8 W
  • Länge: 95 mm
  • Breite: 31 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 68
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Kabellänge Anzahl VE
Preis/VE
081242 451
LED Weiß 90°-HOTMELT-Anschluss 0,5 m
2 St.
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
  • Kompakte Bauform

  • 100 % wasserdicht durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren
Hinweis

Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.