Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen - 1
LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • LED-Trafo mit 4 (15W) bzw 6 (30 und 60W) integrierten LED-Leuchtenanschlüssen

  • Steuerung des Trafos erfolgt über separate Steuerungsmodule, welche in den Trafo gesteck werden

  • Steuerungsfunktionen sind abhängig vom eingesetzen Steuerungsmodul

  • Für die im Trafo integrierten Anschlüsse für IR-Sensor und Bewegungsmelder ist mindestens das Steuerungsmodul I notwendig

  • Für den Schalter wird das Steuerungsmodul V benötigt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!