LED-Trafo LED-T-24-7
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Trafo LED-T-24-7
Variabler LED-Trafo 24V mit ansteckbaren 6-fach-Leuchtenverteiler mit oder ohne Funksteuerung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Drahtloses Funk-Steuerungssystem inkl. Trafo
- In Verbindung mit der Steuerungs-Box können bis zu 5 Sensoren auf einen Trafo oder beliebig viele Trafos auf einen Sensor angelernt werden
- Schlankes Design mit nur 17 mm Höhe
- Mit 6-fach-Leuchtenverteiler ohne Funk auch als Standard-Trafo verwendbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!