Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß

  • Typbezeichnung: LED-T-24-3-RGB+EW
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Frequenz: 2.4 GHz
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Steuerungssystem: Ohne Funkfernbedienung
  • Anschlussart (primär): Eurostecker
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LD2, RGB
  • Kabellänge (primär): 2000 mm
  • Kabellänge (sekundär): 200 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 10 STK
  • Dimmbar: Ja
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Höhe: 16 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Lieferumfang: 1 x Trafo, 1 x LED-Verteiler, 1 x RGB-Verteiler

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen