Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
LED-Transformator 24V IP67

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Transformator 24V IP67

Transformator für LED-Lichtbänder.

  • Eingangsspannung min.: 90 V/AC
  • Eingangsspannung max.: 295 V/AC
  • Frequenz min.: 47 Hz
  • Frequenz max.: 63 Hz
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Ausgangsleistung: 150 W
  • Kabellänge (primär): 300 mm
  • Kabellänge (sekundär): 300 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 1 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Metallguss
  • Farbe Gehäuse: Aluminiumfarben
  • Länge: 223 mm
  • Breite: 68 mm
  • Höhe: 39 mm
  • Schutzart IP: IP 67
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
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
Der Transformator arbeitet mit einer Eingangsspannung von 90-295 V und einer Ausgangsspannung von 24 V. Geschützt ist er durch ein Kunststoff- bzw. Metallguss-Gehäuse. Die Frequenz beträgt 47/63 Hz, die Leistung 96 W bzw. 150 W. Der Transformator besitzt einen Anschluss (300 mm) mit offenen Leitungsenden und darf daher nur durch qualifiziertes Fachpersonal angeschlossen werden. Betrieben wird er bei LED-Lichtbändern mit 24 V/IP 67. Die Abmessungen betragen 200 x 71 x 35 mm bzw. 223 x 68 x 39 mm. Der Transformator ist IP 67-geschützt und entspricht Schutzklasse III. Es sind 2 Typen des Transformators erhältlich, die sich in Leistung und Abmessungen unterscheiden.

Hinweis

Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!