Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 1
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 2
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 3
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 4
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 5
LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Taschenlampe 4AA SUREFOOT Z0

Erfüllt die Anforderungen der ATEX (2014/34/EU)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Robuste Bauweise für härteste Bedingungen ausgelegt

  • Höchstes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit

  • Zwei Lichtsträhle (nach vorne + unten) für mehr Sicherheit, kein Verlust der Batteriebetriebszeit bei gleichzeitiger Nutzung

  • ATEX Kategorie 1/CENELEC-Klassifizierung Zone 0,1,2,20,21,22

Explosionsfähige Atmosphäre ständig oder häufig vorhanden (über 1000 Stunden pro Jahr)


  • Frontschalter

  • Druckausgleichsventil
Leistungsnachweis

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da

Hinweis

Bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) unbedingt die Batterien Art.-Nr. 0827 870 325 verwenden!


Batterien nicht im Lieferumfang.

Anwendungsgebiet

Dualer Lichtstrahl nach vorne und nach unten gerichtet

II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135°C Da