Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Streifen
Bringt Licht in dunkle Ecken, die von der Fahrzeugbeleuchtung nicht erreicht werden
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
Individuelle Fahrzeuginnenraum-, Arbeitsplatz- und Regalbeleuchtung
Verwendbar auch als Deckenbeleuchtung.
Einfache Montage
Durch selbstklebende Modulrückseite
Individuell kürzbar alle 50 mm (siehe Markierung)
Sehr flach bauend
Dadurch keine Störkanten
Tageslicht weiß
Abstrahlwinkel 120°
Lichtstrom pro Streifen ca. 400 Lumen
Bei der Montage sind die Aufbaurichtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!