LED-Stirnleuchte High-Power SL4
LED-Stirnleuchte High-Power SL4 - 1
LED-Stirnleuchte High-Power SL4 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Stirnleuchte High-Power SL4

4 Leuchtfunktionen (Power, low Power, Boost, Blink)

  • Lichtstrom min./ max.: 20 / 250 lm
  • Leuchtweite min./ max.: 50 / 160 m
  • Leuchtdauer min./max.: 5-30 h
  • Schutzart IP: IP X6
  • Akku-/Batteriebezeichnung: Micro AAA; LR03; AM4
  • Akku-/Batterieanzahl: 4 STK
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
Art.-Nr. Lichtstrom min./ max. Leuchtweite min./ max. Leuchtdauer min./max. Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0827809140
20 / 250 lm 50 / 160 m 5-30 h IP X6
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
  • 90° schwenkbarer Leuchtenkopf

  • Stufenlos dimmbare Lichtstärke und fokussierbar

  • 5 Lichtfunktionen

  • Transportation Lock

Verhindert eine versehentliche Aktivierung der Leuchte

Hinweis

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.