Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Sicherheitstransformator zum Einlassen
Einbau-Trafo, nur für Zwischendecken geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Eingangsnetzspannung 100–240 V, 50–60 Hz
Mit Befestigungsösen
Anschlussleitung: primär 2 m, sekundär 0,1 m
Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast, Leerlauf
Nach Beseitigung der Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an
Nicht dimmbar
Lieferumfang:
- 1 x LED Trafo inkl. 2 m Anschlussleitung primärseitig
- 1 x Verteilerbox für LED B-Anschluss mit Verbindungsleitung 0,1 m sekundärseitig und Kurzschlussbrücken
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!