Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Sensorleuchte SL-12-2 aus Kunststoff mit Lithium-Ionen-Akku für Schränke, Regale und Vitrinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Eignet sich für die Ausleuchtung von Schränken, Regalen und Vitrinen ohne Stromanschluss
- Wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben
- mit einem Lichtstrom von 26 lm und neutralweißer Lichtfarbe ideal für die indirekte Beleuchtung
- Schaltung erfolgt per Bewegungssensor
- Montage erfolgt durch Anschrauben oder Aufclipsen
- Mit edelstahlfarbenem Kunststoffgehäuse
- Aufladen mit einem Micro-USB-Kabel, welches ganz einfach am Computer oder eine Steckdose mit USB-Charger angeschlossen werden kann
- Aufladezeit beträgt ca. 5 Stunden (von komplett Entladen bis vollständig Aufgeladen)
- Eine komplett aufgeladene Leuchte hat eine Betriebszeit von ca. 17,5 Stunden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!