LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Universal

  • Ausführung: Mit Winkelhalter
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: T-HOTMELT-Anschluss
  • Kabellänge: 0,2 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte
  • Leistung: 0.8 W
  • Länge: 95,7 mm
  • Breite: 30,7 mm
  • Höhe: 30,7 mm
  • Lochabstand: 70 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 881
Mit Winkelhalter LED Orange T-HOTMELT-Anschluss
10 St.
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
100% wasserdicht, durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren


Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchten gehäuse befestigt wird.



Universelles Lochbild des Winkelhalters


Einfache Montage