Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal - 1
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal - 2
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal - 3
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal
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
  • 100 % wasserdicht, durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren

  • „Hella-Bauform“: 50 x 110 mm
Hinweis

Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.