LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 1
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 2
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Reparaturvariante für Mercedes Benz – Actros

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: 90°-HOTMELT-Anschluss
  • Kabellänge: 0,2 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte
  • Leistung: 1 W
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 45 mm
  • Lochabstand: 75 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Vergleichsnummer: Mercedes Benz: 0005445411, 0005446011
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Kabellänge Anzahl VE
Preis/VE
081242 917
LED Orange 90°-HOTMELT-Anschluss 0,2 m
2 St.
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
  • 100 % wasserdicht durch Kabelanschluss im 90°-HOTMELT-Verfahren

  • Kabel inkl. Anschlussstecker
Hinweis

Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.