LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 1
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 2
LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Für M.A.N. /TG-A

  • Form: Quadratisch
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte
  • Leistung: 1 W
  • Länge: 65 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 29,8 mm
  • Prüfzeichen: ECE
  • Vergleichsnummer: 81.25260.6105
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
Art.-Nr. Form Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 912
Quadratisch LED Orange Mit Kabel
2 St.