LED-Schluss-Kennzeichenleuchte 24 V
LED-Schluss-Kennzeichenleuchte 24 V - 1
LED-Schluss-Kennzeichenleuchte 24 V - 2
LED-Schluss-Kennzeichenleuchte 24 V - 3
LED-Schluss-Kennzeichenleuchte 24 V - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Schluss-Kennzeichenleuchte 24 V

Universal

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl LED: 5 Stck
  • Lichtfarbe: Rot/weiß
  • Ausführung: Anbau
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Leistung: 1 W
  • Breite: 123 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
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
Art.-Nr. Leuchtmitteltyp Anzahl LED Lichtfarbe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
081242 655
LED 5 Stck Rot/weiß Anbau
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
Top Design mit integrierter Spiegeloptik



LED-Einheit komplett PUR-ummantelt


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein