Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Langfeld-Steckleuchten 230 V
Bis zu 20 Leuchten können aneinandergesteckt werden. Trotz des Stecksystems erfüllen die Leuchten die Schutzart IP69K/IP68 und sind zudem hoch schlagfest und haben eine hohe Temperaturbeständigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertige LED-Leuchte mit Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat und Endstücken aus TPE
- Wasser- und gasdichte Ausführung
- Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- Geeignet für Heißdampfdesinfektion
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP 69K/IP 68
- Bis zu 20 Leuchten (ca. 40 m) zusammensteckbar mit nur einer Stromquelle
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
- Zubehör wie Anschlusskabel, Verbindungskabel, Endkappen, Befestigungsschellen und Sicherungsbügel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen
Intensivtierhaltung, Lebensmittelindustrie, Kühl- und Gefrierlager, Landwirtschaft, Außen- und Feuchträume …
Für Decken- und Wandmontage geeignet mittels Befestigungsschellen zum Anschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
Für Montage an Varifix C-Montageschiene 36/36 – C2C mittels Befestigungsschellen zum Anstecken (nicht im Lieferumfang enthalten).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!