Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Langfeld-Einzelleuchten 24V
Vielseitig im Einsatz und Anwendung im Kfz- und Nutzfahrzeugbereich durch hohe Schlagfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und die hohe Schutzart IP69K/IP68
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertige LED-Leuchte mit Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat und Endstücken aus TPE
- Kabel mit 12/24 V-Stecker (Zigarettenanzünder)
- Leuchten können entweder fest montiert oder mobil als Arbeitsleuchte verwendet werden
- Kabellänge von 6 m erlaubt einen hohen Aktionsradius
- Wasser- und gasdichte Ausführung
- Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- Geeignet für Heißdampfdesinfektion
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP69K/IP68
Alle Fahrzeuge oder Anwendungen mit einem 24V-Kfz-Anschluss.
Feste Montage im/am Fahrzeug durch Befestigungslöcher an den Leuchtenenden oder als mobiles Arbeitslicht verwendbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!