Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Langfeld-Einzelleuchten 230 V
LED-Langfeld-Einzelleuchten 230 V - 1
LED-Langfeld-Einzelleuchten 230 V - 2
LED-Langfeld-Einzelleuchten 230 V - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Langfeld-Einzelleuchten 230 V

Vielseitig im Einsatz und Anwendung durch hohe Schlagfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und die hohe Schutzart IP69K/IP68

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochwertige LED-Leuchte mit Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat und Endstücken aus TPE

  • Wasser- und gasdichte Ausführung

  • Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel

  • Geeignet für Heißdampfdesinfektion

  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C

  • Schutzart IP69K/IP68

  • Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet

  • Erhältlich mit Anschlusskabel Länge 2 m mit Konturenstecker oder Anschlusskabel Länge 6 m mit offenen Kabelenden