Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-8
Praktisches, selbstklebendes LED-Lichtband aus Kunststoff mit Anschlussleitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universelles LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 300 LEDs (14,4 W/m)
- Silikonummantelt mit der Schutzart IP67, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann
- Erhältlich in zwei Lichtfarben (warmwei und kaltweiß)
- Mit Anschlussleitung 1800 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!