Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-57-RGB
Sorgt für eine homogene Ausleuchtung, zum Einnuten oder Aufkleben, mit RGB Farbwechsel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Minimaler Biegeradius von 60 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Durch erhöhte Schutzart IP 54 auch für feuchte Bereiche wie Bad und Küche geeignet
- Lichtband alle 50 mm kürzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!