Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-52
Zum Aufkleben, mit homogenem Flächenlicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
- Band alle 25 mm kürzbar
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 6 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!