Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-49
Sorgt für eine homogene Ausleuchtung in Innenbereichen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Für diverse Beleuchtungszwecke im Innenbereich
- Mit einstellbarer Lichtfarbe, welche sich mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen einstellen lässt
- Mit beidseitiger Anschlussleitung, so dass nach dem Kürzen des Bandes das Reststück ebenfalls noch verwendet werden kann
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!