Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-47
Praktisches, selbstklebendes LED-Lichtband aus Kunststoff mit Anschlussleitung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Universelles LED-Lichtband zum Aufkleben
- Silikonummantelt mit der Schutzart IP66, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
- Mit Anschlussleitung 2.000 mm
- Inklusive Endkappen und Silikon zur Versiegelung, wenn das Band gekürzt wird
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!