Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-46
Zum Einnuten, sorgt für eine homogene Ausleuchtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Zum Einnuten
- Mit geringer Einbauteife von nur 6 mm
- Mit einstellbarer Lichtfarbe: Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K)
- Lichtfarbe lässt sich von 2.700K auf 4.000K mit Steuerleitung 24V oder den EASYLUX-Steuerungsmodulen 1, 2 oder 4 umstellen
- Mit beidseitiger Anschlussleitung, so dass nach dem Kürzen des Bandes das Reststück ebenfalls noch verwendet werden kann
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!