Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 4W pro Meter
- Mit dem Steuerkabel (siehe Zubehör) kann zwischen den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) und Neutralweiß (4.000K) umgestellt werden
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 18 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!