Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-39
Zum Aufkleben oder Einnuten, mit homogenem Flächenlicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Silikonummantelt mit der Schutzart IP67, wodurch das Band auch im Freien eingesetzt werden kann
- Lichtband alle 62,5 mm kürzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!