Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-37
Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage in eine 6,5 mm breite und 11 mm tiefe Fräsnut
- Minimaler Biegeradius von nur 30 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 7,14 mm kürzbar, zum Abtrennen geeignet Stellen sind seitlich markiert
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!