Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-30-Z
Flexibles LED-Zick-Zack-Band zur dekorativen Konturen-Beleuchtung, zum Ankleben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Das Band lässt sich frei in verschiedene Formen biegen, bis zu einem minimalen Biegewinkel von 45 Grad
- Lieferbar in den Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K), Warmweiß (3.000K) und Neutralweiß (4.000K)
- Lichtband kann alle 100 mm gekürzt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!