Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-26
Extrem kleines, flexibel vergossenes LED-Lichtband zum Einnuten, sorgt für eine homogene Ausleuchtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Homogene Ausleuchtung
- Biegerichtung auf der Fläche
- Sehr geringe Einbauteife
- Nutmaße von nur 3,2 x 5 mm, womit das Band in eine 16 mm Schrankmittelseitenwand gegenüberliegend eingefräst werden kann
- Mit beidseitiger Anschlussleitung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!