Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband aus Kunststoff zum Aufkleben für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das LED-Lichtband (24 V) aus Kunststoff zum Aufkleben ist für unterschiedliche Einsatzbereiche geeignet. Das Lichtband ist 5000 mm lang und verfügt über 300 LEDs (14,4 W/m) in warmweißer Lichtfarbe (3000 K) bzw. kaltweißer Lichtfarbe (6500 K). Die Anschlussleitung ist 1800 mm lang. Das LED-Lichtband ist IP 20-geschützt und entspricht Schutzklasse III. Es ist in zwei Lichtfarben erhältlich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!