Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Lichtband FLB-12-25

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-12-25

Hocheffizientes LED-Lichtband zum Aufkleben mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 8W pro Meter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit einstellbarer Lichtfarbe: Extrawarmweiß (2.700K) bis Kaltweiß (6.500K)

  • Lichtfarbe lässt sich mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 1, 2 oder 4 umstellen und individuell einstellen

  • Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm; 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung

  • Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 5 m

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!