Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-12-24
Hocheffizientes LED-Lichtband zum Aufkleben mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 4W pro Meter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit einstellbarer Lichtfarbe: Extrawarmweiß (2.700K) bis Kaltweiß (6.500K)
- Lichtfarbe lässt sich mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 1, 2 oder 4 umstellen und individuell einstellen
- Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm; 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 15 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!