Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Lichtband Flex RGB
RGB-Lichtband mit Silikonummantelung
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
- Durch Kontake im Band lässt sich dieses sehr einfach durch zusammenstecken verlängern
- Kürzbar nach ca 160 mm (bei Länge 335 mm) bzw nach 170 mm und dann alle 320 mm (bei Länge 2000 mm)
- RGB-Lichtfarben einstellbar (mit zusätzlich benötiger RGB-Steuerung und Fernbedienung)
Bei Anwendungen mit nur einem Trafo sollten die LED-Flex RGB-Lichtbänder mit dem speziellen Trafo mit Funkempfänger und der dazugehörigen Fernbedienung gesteuert werden.
Werden mehrere Trafos für eine Anwendung benötigt, die synchron laufen soll, werden die LED-Flex RGB-Lichtbänder mit dem speziellen Synchronisierungsset betrieben.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Einfache und flexible LED-Lichtbänder mit Farbwechselsystem (RGB) zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen, Museen, Theken, Büros und Ausstellungen.
Befestigung mit Klebestreifen (im Lieferumfang enthalten)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!