LED Leuchte wiederaufladbar Xtreme Power XP 2
LED Leuchte wiederaufladbar Xtreme Power XP 2 - 1
LED Leuchte wiederaufladbar Xtreme Power XP 2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Leuchte wiederaufladbar Xtreme Power XP 2

  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leuchtweite: 200 m
  • Leuchtdauer min./max.: 2-25 h
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Schutzart IP: IP 54
  • Akku-/Batterietyp: NiMH
  • Nennspannung: 4.8 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 3600 mAh
  • Ladespannung min./max.: 100-240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Länge min./max.: 125-134 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Steckertyp: C
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
Art.-Nr. Lichtstrom Leuchtweite Leuchtdauer min./max. Ladezeit Anzahl VE
Preis/VE
0827806002
300 lm 200 m 2-25 h 2.5 h
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
Einhand-Gleitschlitten-Fokussiermechanik


Komfortabel und herkömmlichen Drehmechaniken deutlich überlegen



Reflector-Lense-Technology


Reflektor + Linse = Reflektorlinse für höchste Lichteffizienz



Power-Switch-Technology


Power-Modus 100 % + Spar-Modus 15 %



Hartvergoldete Kontakte


Optimaler Schutz vor Korrosion