3-Watt-LED-Leuchte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-Watt-LED-Leuchte

Wiederaufladbar, mit Ladestation

  • Leuchtdauer: 24 h
  • Ladezeit: 6 h
  • Schutzart IP: IP 40
  • Akku-/Batterietyp: NiMH
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
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
Art.-Nr. Leuchtdauer Ladezeit Schutzart IP Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0827805100
24 h 6 h IP 40 NiMH
1 St.
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
3-Watt-Hochleistungs-LED



Aus hochwertigem Flugzeugaluminium



NiMH Akkupack 6 V/3.000 mA – separat ladbar



Aufladung über 230 V (50-60 Hz AC) Netzteil oder 12–24 V DC-Adapter



Microcontroller gesteuerte Ladetechnik



Ladezeit bei leerem Akku ca. 6 h



Leuchtdauer bis zu 24 h


Erst nach ca. 7 h verliert die Lampe langsam an Helligkeit



Fokussierbar



Wandhalterung (Ladestation) mit Befestigungsgummi zur Kfz-Installation



Abdeckung für die Ladebuchse zum Schutz vor Verschmutzung und Eindringen von Feuchtigkeit



IP40 (IP54 bei verschlossener Ladebuchse)



Bei Erwerb eines Ersatzakkus kann die Leuchte durch Akkuwechsel im Dauerbetrieb genutzt werden


Akkupack kann auch separat in der Ladeschale geladen werden



Überladeschutz



LED-Ladeanzeige (grün Akku voll / rot laden)