Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Kranleuchte POWERCRANE
LED-Kranleuchte POWERCRANE - 1
LED-Kranleuchte POWERCRANE - 2
LED-Kranleuchte POWERCRANE - 3
LED-Kranleuchte POWERCRANE - 4
LED-Kranleuchte POWERCRANE - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Kranleuchte POWERCRANE

TRUEVIEW Technologie - verschiedene Lichtfarben (4.000/5.700 K) werden so kombiniert, dass eine optimale Durchdringung atmosphärischer Störungen wie z.B. Nebel, Regen & Staub erreicht wird. Wetterbedingten, schlechten Sichtverhältnissen wird entgegengewirkt, eine bestmögliche Sicht gewährleistet.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • XPECT2 Linsentechnologie - das Licht wird gezielt in die Bedarfsbereiche emittiert und gleichzeitig die ungewollte und energiezehrende Ausbreitung von ineffizientem Streulicht eingedämmt

  • IRONCORE STRUCTURE für maximale Widerstandsfähigkeit und Sicherheit (nahezu unverwüstlich)

  • 360° schwenkbar – in 7,5° Schritten, mit Feinskala zur punktgenauen Ausrichtung

  • Verschleiß- und wartungsfreie passive LED-Technologie

  • Sehr hohe Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit

  • Bis zu 70 % Energieeinsparung

  • Inkl. Seilsicherung
Anwendungsgebiet