LED-Kontrollgerät Pro für Blinklicht 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Kontrollgerät Pro für Blinklicht 24 V

Zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften der LED-Leuchten an die Anforderungen von Zugmaschinen mit Bordcomputer.
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
Art.-Nr. Farbe Kabelanschluss Kabellänge Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
081246 044
Rot Mit Kabel 1 m 24 V/DC
1 Stück
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
  • Überwacht die Blinklichtfunktion (Blinkerausfallerkennung)

  • Wasserdicht vergossenes Gehäuse
Hinweis

Es ist 1 LED-Kotrollgerät PRO Blinklicht je LED-Leuchte notwendig. Das Kotrollgerät PRO muss auf einer ausreichend bemessenen Metalloberfläche montiert werden um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.