Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED Innen-/Aufbauleuchte 12 Volt
Mit Ein-/Aus-Schalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abstrahlwinkel 100°
- Funkentstört nach 95/54/EC
- Schutzklasse IP30
- Gehäuse aus Aluminium mit schlagfesten ABS-Endkappen
- Farbtemperatur 4.000K
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!