Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 2
Doppel-Beam-Technologie - Fokus- (10°) und Flutlicht (90°)
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
5 Leuchtmodi
Fokuslicht 100 % (6 h – 250 m), Fokuslicht 50 % (11 h – 120 m), Flutlicht 100 % (6 h - 75 m), Flutlicht 50 % (11 h – 50 m), Blinklichtmodus Flutlicht (16 h – 50 m)
- Notlichtfunktion
- Magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfs
- Ladeschale mit Ladekontrollanzeige
- Leicht bedienbarer Drehknopfschalter zur Auswahl der Leuchtmodi
- LED-Anzeige für Ladezustand
- Überlade- und Tiefentladeschutz
- Rutschfeste Standfläche
- Hochwertigste Materialen für den professionellen Arbeitseinsatz
Nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.
Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Für Feuerwehr, Rettungs- und Sicherheitsdienste, Handwerk und Industrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!