Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 1
LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 1 - 1
LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 1 - 2
LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 1 - 3
LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 1 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Handscheinwerfer wiederaufladbar WLHS 1

Doppel-Beam-Technologie - Fokus- (10°) und Flutlicht (90°)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

5 Leuchtmodi


Fokuslicht 100 % (6 h – 250 m), Fokuslicht 50 % (11 h – 120 m), Flutlicht 100 % (6 h - 75 m), Flutlicht 50 % (11 h – 50 m), Blinklichtmodus Flutlicht (16 h – 50 m)



  • Notlichtfunktion

  • Als Warnleuchte einsetzbar

  • Magnetische Ablagefläche unterhalb des Leuchtenkopfs

  • 110° schwenkbarer Leuchtenkopf

  • Ladeschale mit Ladekontrollanzeige

  • Leicht bedienbarer Drehknopfschalter zur Auswahl der Leuchtmodi

  • LED-Anzeige für Ladezustand

  • Überlade- und Tiefentladeschutz

  • Rutschfeste Standfläche

  • Hochwertigste Materialen für den professionellen Arbeitseinsatz
Hinweis

Nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.