Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen
Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen (ca. 140 lm/W)
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht
- Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)
- Ringschraube für hängende Montage
- Hochwertige Ölflex® 540 P Netzanschlussleitung
- Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet, Polyamid 6
Stativ-Adapter nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25587780.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/13448833.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/13448834.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/13448835.jpg)
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN | |||||||
Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 | ![]() | Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 | ![]() | Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 | ![]() | ||
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80.000 lm Art. 0981 180 851 | ![]() | Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium. | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm im Lieferumfang enthalten. | ![]() | Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm. |
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!