Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 1
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 2
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 3
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 4
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 5
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 6
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 7
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 8
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 9
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 10
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 11
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen

Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.
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
  • LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen (ca. 140 lm/W)

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht

  • Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)

  • Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)

  • Ringschraube für hängende Montage

  • Hochwertige Ölflex® 540 P Netzanschlussleitung

  • Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet, Polyamid 6
Hinweis

Stativ-Adapter nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).

Anwendungsgebiet
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN
Stativ Premium
Stahl verzinkt
Art. 0981 101 1
Kurbelstativ
Stahl verzinkt
Art. 0981 102 1
Stativ luftgedämpft
Edelstahl
Art. 0981 103 1
LED-Großflächenleuchte
WGL 2 360° 80.000 lm
Art. 0981 180 851
Leuchte zu schwer für Stativ Premium.

Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium.
Stativ-Adapter 28 mm/30 mm
im Lieferumfang enthalten.
Kein Stativ-Adapter erforderlich.
Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm.