Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 1
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 2
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 3
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 4
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 5
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 6
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 7
LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Grossflächenleuchte POWERDISK 360° 50000 Lumen

Lichtsaustritt nach unten sowie nach oben (Deckenstrahler) möglich. Stufenlos dimmbar.
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
  • LED-Panel mit hocheffizienten COB-LED´s (ca. 125 lm/W)

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast (bis 150 km/h)

  • Opalisierte Abdeckung für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht

  • Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)

  • Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)

  • Hängende Montage mittels optionalem Zubehör (Art.-Nr. 0981 180 812) möglich

  • Hochwertige, langlebige PUR-Netzanschlussleitung H07BQ-F

  • Gehäuse: Aluminium/Edelstahl, Abdeckung: Polycarbonat

  • Made in Germany
Hinweis

Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).

Anwendungsgebiet

LED-Großflächenleuchte POWERDISK 50.000 Lumen in Verbindung mit Stativ Edelstahl luftgedämpft

STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN
Stativ Premium
Stahl verzinkt
Art. 0981 101 1
Kurbelstativ
Stahl verzinkt
Art. 0981 102 1
Stativ luftgedämpft
Edelstahl
Art. 0981 103 1
LED-Großflächenleuchte POWERDISK 360° 50.000 lm
Art. 0981 180 801
Leuchte zu schwer für Stativ Premium.

Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium.
Stativ-Adapter 28 mm/30 mm
Art. 0981 180 811
Kein Stativ-Adapter erforderlich.
Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm.