Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360°, 80000 Lumen
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360°, 80000 Lumen - 12
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360°, 80000 Lumen - 1
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360°, 80000 Lumen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Großflächenleuchte WGL 2 360°, 80000 Lumen

Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.

  • Ausführung: Schaltbox (1-100%)
  • Lichtstrom: 80000 lm
  • Lampenlichtstrom: 90000 lm
  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Schutzart IP Leuchte: IP 67
  • Schutzart IP Steuereinheit: IP 65
  • Schlagfestigkeit: IK10
  • Kabeltyp: Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²
  • Leitungslänge: 8 m
  • Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
  • Nennspannung min./max.: 100 / 240 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Stecker: 1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68
  • Leistung: 560 W
  • Betriebstemperatur min./max.: -40 bis 59 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 650 x 291 x 650 mm
  • Energieeffizienzklasse: D

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien