Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Grossflächenleuchte WGL 1 360°, 40000 Lumen
Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.
- Ausführung: Schaltbox (1-100%)
- Lichtstrom: 40000 lm
- Lampenlichtstrom: 45000 lm
- Farbtemperatur: 5000 K
- Schutzart IP Leuchte: IP 67
- Schutzart IP Steuereinheit: IP 65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Kabeltyp: Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²
- Leitungslänge: 8 m
- Schutzklasse: Schutzklasse I / Schutzerdung
- Nennspannung min./max.: 100 / 240 V/AC
- Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
- Stecker: 1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68
- Leistung: 280 W
- Betriebstemperatur min./max.: -40 bis 59 °C
- Breite x Höhe x Tiefe: 446 x 228 x 446 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- LED-Panel mit 4 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen (ca. 140 lm/W)
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht
- Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)
- Ringschraube für hängende Montage
- Wechselbolzen für Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben
- Hochwertige Ölflex® 540 P Netzanschlussleitung
- Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet, Polyamid 6
Stativ-Adapter nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN | |||||||
Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 | ![]() | Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 | ![]() | Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 | ![]() | ||
LED-Großflächenleuchte WGL 1 360° 40.000 lm Art. 0981 180 841 | ![]() | Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium. | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm im Lieferumfang enthalten. | ![]() | Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm. |

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!