Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Arbeitsleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640
Als Boden-, Stativ- oder Hängeleuchte einsetzbar mit integrierter Stativaufnahme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Als Boden-, Stativ- oder Hängeleuchte einsetzbar mit integrierter Stativaufnahme
- Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED‘s (140 lm/W)
- Geringe Windlast
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse (IK 08)
- Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- 5 gummierte Standfüße für sicheren Stand
- Made in Germany
Für erschwerte Bedingungen zugelassen!
Für den Innen- und Außenbereich sowie für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Montage:
- Stativ Premium Art.-Nr. 09811011: Stativ-Anbindung Art.-Nr. 0981180725 erforderlich (nicht POWERTUBE L)
- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031: kein Zubehör erforderlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!